Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle mit Feststeller Rad Polyamid Ø150x55 mit Kugellager & Anschraubplatte Bauhöhe 205mm Tragfähigkeit 2500 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-104305
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     104305
EAN/GTIN:
     4250777719520
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastrolle
schwerlastrollen lenkrolle 150 mm
schwerlastrollen lenkrollen
Lenkrolle mit Feststeller KSV LSAK 26/150/55K-FSR, Reifen / Laufbelag: Laufbelag und Felge aus Guss-Polyamid, naturStahlgeschweißte Lenkgabel mit Anschraubplatte, mit Axial- und Kegelrollenlager im Gabelkopf, gesicherter Zentralbolzen, lackiert, Drehkranz mit Kunststoffabdichtung, Schmiernippel im Gabelkopf, Serie LSAK Radachse verschraubt
Weitere Informationen:
150x55:
mm Rad-Durchmesser (D)
150:
mm Lauffläche (T)
175x140:
mm Lochabstand (a x b)
140x105:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
15:
mm Bauhöhe (H)
205:
mm Ausladung (F)
65:
mm Schwenkradius
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrolle, Lenkrolle; Schwerlastlenkrolle; Kunststoffrolle; Kunststoffrad; Polyamidrad; Kugellagerrad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 688,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.113,53*
€ 1.325,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.093,53*
€ 1.301,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 865,71*
€ 1.030,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 846,14*
€ 1.006,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 815,02*
€ 969,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 797,86*
€ 949,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 772,13*
€ 918,83
pro Stück
ab 250 Stück
€ 729,23*
€ 867,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 688,54*
€ 819,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
104306
ab € 362,27*
Ähnlich
Rollentechnik
104304
ab € 529,61*
Ähnlich
Rollentechnik
100131
ab € 223,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.