Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

gefederte Lenkrolle mit Feststeller Rad Elastic-Gummi Rollastic® Ø125x50 mit Kugellager & Anschraubplatte Bauhöhe 178mm Tragfähigkeit 250 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-102548
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     102548
EAN/GTIN:
     4250777721387
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle mit feststeller 125 mm du...
lenkrolle mit feststeller
gefederte Lenkrolle mit Feststeller DRE NLKF 3/1/125/50K-FSR, Reifen / Laufbelag: Schwarzer Elastikgummi - Rollastic®, geräuscharmer Lauf, bodenschonend, ~72 Shore A; Felge: Aluminiumfelge, silber-grauStahlgeschweißte Lenkgabel mit Anschraubplatte, mit Axial- und Kegelrollenlager im Gabelkopf, gesicherter Zentralbolzen, verzinkt, Drehkranz mit Kunststoffabdichtung, Schmiernippel im Gabelkopf, Serie NLKF, Radachse verschraubt. Federvorspannung Fv: 60 kg Federendkraft Fe: 600 kg, max. Federweg 20 mm. Ausgestattet mit Radfeststeller!
Weitere Informationen:
125x50:
mm Rad-Durchmesser (D)
125:
mm Lauffläche (T)
138x110:
mm Lochabstand (a x b)
105x75/80:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
11:
mm Bauhöhe (H)
178:
mm Ausladung (F)
80:
mm Tragfähigkeit in KG
20:
mm Federvorspannung
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastolle; Schwerlastlenkrolle; Lenkrolle; Elastikgummi; Kugellagerrad; Elasticgummirolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 211,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,18*
€ 428,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,59*
€ 420,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 279,93*
€ 333,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,57*
€ 331,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,03*
€ 323,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 266,30*
€ 316,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 257,71*
€ 306,67
pro Stück
ab 250 Stück
€ 243,40*
€ 289,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,00*
€ 251,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
102547
ab € 180,94*
Ähnlich
Rollentechnik
100821
ab € 29,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.