Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle mit Feststeller KRS LSAK 01/82/60K-FSR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-101598
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     101598
EAN/GTIN:
     4250777717403
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastrolle
schwerlastrollen lenkrollen
schwerlastrolle
Reifen / Laufbelag: Laufbelag und Felge aus Polyamid PA6, natur Stahlgeschweißte Lenkgabel mit Anschraubplatte, mit Axial- und Kegelrollenlager im Gabelkopf, gesicherter Zentralbolzen, verzinkt, Drehkranz mit Kunststoffabdichtung, Schmiernippel im Gabelkopf, Serie LSAK, Radachse verschraubt
Weitere Informationen:
Aufbau:
Lenkrolle mit Feststeller
Raddurchmesser x Breite:
82x60 mm
Raddurchmesser:
82 mm
Lauffläche:
60 mm
Befestigung:
Anschraubplatte
Anschraubplatten Maß (A X B):
138x110 mm
Lochabstand (a x b):
105x80 mm
Durchmesser Anschraubloch (G1):
11 mm
Bauhöhe (H):
136 mm
Ausladung (F):
35 mm
Tragfähigkeit in KG:
650 kg
Material Bereifung:
Polyamid
Farbe Bereifung:
natur
Spurlos:
ja
Material Gehäuse:
Stahl, geschweißt
Feststeller Variante:
FSR
Gehäuseoberfläche:
verzinkt
Option Richtungsfeststeller:
4x 90°
Material Felge:
Polyamid
Lager im Rad:
Kugellager
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrolle polyamid, Schwertlastrolle, Schwerlastlenkrolle, Schwerlastbockrolle, Lenkrolle, Bockrolle, Schwerlastrad, Transportgeräterolle, Polyamidrolle, Polyamidrad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,92*
€ 184,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,49*
€ 181,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,10*
€ 173,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,87*
€ 139,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 104,09*
€ 123,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 78,06*
€ 92,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,59*
€ 80,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rollentechnik
198065
ab € 13,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.