Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle mit Feststeller Rad Polyurethan Redsoft® Ø160x50 mit Kugellager & Anschraubplatte Bauhöhe 200mm Tragfähigkeit 580 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-101283
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     101283
EAN/GTIN:
     4250777713382
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastrolle
schwerlastrollen lenkrollen
schwerlastrolle
Lenkrolle mit Feststeller TRG LSAK 2/160/50K-FSR, Reifen / Laufbelag: Aus hochwertigem Polyurethan - Redsoft®, rot, spurlos, geräuscharmer Lauf, bodenschonend, geringer Rollwiderstand, ~ 75 Shore A; Felge: Aus Grauguss, lackiertStahlgeschweißte Lenkgabel mit Anschraubplatte, mit Axial- und Kegelrollenlager im Gabelkopf, gesicherter Zentralbolzen, verzinkt, Drehkranz mit Kunststoffabdichtung, Schmiernippel im Gabelkopf, Serie LSAK, Radachse verschraubt
Weitere Informationen:
160x50:
mm Rad-Durchmesser (D)
160:
mm Lauffläche (T)
138x110:
mm Lochabstand (a x b)
105x75/80:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
11:
mm Bauhöhe (H)
200:
mm Ausladung (F)
60:
mm Schwenkradius
Weitere Suchbegriffe: Lenkrolle; Polyurethanrolle; Polyurethanlenkrolle; Polyurethanrad; rundes Rad; balliges Rad; Schwerlastlenkrolle; Softpolyurethan; Softpolyurethanrad; Softpolyurethanrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 199,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,83*
€ 407,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,32*
€ 400,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 266,26*
€ 316,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,35*
€ 315,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,45*
€ 308,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 253,98*
€ 302,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 245,79*
€ 292,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 232,14*
€ 276,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,94*
€ 237,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rollentechnik
198065
ab € 25,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.