Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle mit Feststeller Rad Polyurethan Rollpur® Ø100x34 mit Gleitlager & Anschraubplatte Bauhöhe 125mm Tragfähigkeit 130 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-101152
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     101152
EAN/GTIN:
     4250777708746
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastrolle
pu schwerlastrolle lenkrolle
schwerlastrollen lenkrollen
Lenkrolle mit Feststeller WPU NL 014/100/35G-FSF, Reifen / Laufbelag: Aus hochwertigem Polyurethan Rollpur®, honiggelb, spurlos, geräuscharmer Lauf, bodenschonend, ~ 80 Shore A; Felge: Aus Polyamid PA6, naturLeichte Lenkgabel mit Anschraubplatte aus Stahlblech, mit verpressten Zentralbolzen, zweifacher Kugelkranz im Gabelkopf, Drehkranz mit Kunststoffabdichtung, verzinkt, Serie NL, Radachse verschraubt
Weitere Informationen:
100x34:
mm Rad-Durchmesser (D)
100:
mm Lauffläche (T)
135x114:
mm Lochabstand (a x b)
105x75/80:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
11:
mm Bauhöhe (H)
125:
mm Ausladung (F)
45:
mm Schwenkradius
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrolle, Lenkrolle; Polyurethanlenkrolle; Polyurethanrolle; Schwerlastlenkrolle; Softrad; Softlenkrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,38*
€ 68,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,64*
€ 66,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 44,06*
€ 52,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,72*
€ 49,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,28*
€ 47,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
101163
ab € 19,88*
Ähnlich
Rollentechnik
101145
ab € 23,49*
Ähnlich
Rollentechnik
101102
ab € 12,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.