Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle mit Feststeller Rad Polyurethan Rollpur® Ø150x45 mit Gleitlager & Rückenloch Bauhöhe 180mm Tragfähigkeit 225 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-101127
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     101127
EAN/GTIN:
     4250777708616
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastrolle
schwerlastrollen lenkrollen
schwerlastrolle
Lenkrolle mit Feststeller WPU NR 1/150/45G-FSF, Reifen / Laufbelag: Aus hochwertigem Polyurethan Rollpur®, honiggelb, spurlos, geräuscharmer Lauf, bodenschonend, ~ 80 Shore A; Felge: Aus Polyamid PA6, naturLeichte Lenkgabel aus Stahlblech mit verpressten Zentralbolzen, zweifacher Kugelkranz im Gabelkopf, mit Rückenloch, Drehkranz mit Kunststoffabdichtung, verzinkt, Radachse verschraubt
Weitere Informationen:
150x45:
mm Rad-Durchmesser (D)
150:
mm Lauffläche (T)
16,7:
mm Bauhöhe (H)
180:
mm Ausladung (F)
52:
mm Schwenkradius
Weitere Suchbegriffe: Lenkrolle; Polyurethanlenkrolle; Polyurethanrolle; Schwerlastlenkrolle; Softrad; Softlenkrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,47*
€ 100,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,04*
€ 98,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 65,75*
€ 78,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,35*
€ 76,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,77*
€ 74,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,70*
€ 72,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 59,43*
€ 70,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 57,50*
€ 68,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 54,30*
€ 64,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,54*
€ 55,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rollentechnik
103853
ab € 3,16*
Zubehör
Rollentechnik
103852
ab € 2,57*
Zubehör
Rollentechnik
172461
ab € 3,63*
Zubehör
Rollentechnik
172465
ab € 4,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.