Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle mit Feststeller WPU NR 01/80/35G-FSF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-101124
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     101124
EAN/GTIN:
     4250777708586
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastrolle
pu schwerlastrolle lenkrolle
schwerlastrollen lenkrollen
Reifen / Laufbelag: Aus hochwertigem Polyurethan Rollpur®, honiggelb, spurlos, geräuscharmer Lauf, bodenschonend, ~ 80 Shore A; Felge: Aus Polyamid PA6, natur Leichte Lenkgabel aus Stahlblech mit verpressten Zentralbolzen, zweifacher Kugelkranz im Gabelkopf, mit Rückenloch, Drehkranz mit Kunststoffabdichtung, verzinkt, Radachse verschraubt
Weitere Informationen:
Aufbau:
Lenkrolle mit Feststeller
Raddurchmesser x Breite:
80x33 mm
Raddurchmesser:
80 mm
Lauffläche:
33 mm
Befestigung:
Rückenloch
Durchmesser Rückenloch (d):
13,2 mm
Bauhöhe (H):
99 mm
Ausladung (F):
36 mm
Tragfähigkeit in KG:
90 kg
Material Bereifung:
Polyurethan Rollpur®
Farbe Bereifung:
gelb
Laufbelaghärte:
80 Shore A
Spurlos:
ja
Material Gehäuse:
Stahl, gepresst
Feststeller Variante:
FSF
Gehäuseoberfläche:
verzinkt
Material Felge:
Polyamid
Farbe Felge:
gelb
Lager im Rad:
Gleitlager
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrolle, Schwertlastrolle, Schwerlastlenkrolle, Schwerlastbockrolle, Lenkrolle, Bockrolle, Schwerlastrad, Transportgeräterolle, Polyurethandrad, Polyurethanrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rollentechnik
172465
ab € 2,08*
Zubehör
Rollentechnik
172461
ab € 1,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.