Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle mit Feststeller Rad Elastic-Gummi Rollastic® Ø100x36 mit Rollenlager & Anschraubplatte Bauhöhe 130mm Tragfähigkeit 200 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-100953
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     100953
EAN/GTIN:
     4250777706377
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle mit feststeller elastik 1...
lenkrolle mit feststeller 100 mm
lenkrolle mit feststeller
Lenkrolle mit Feststeller BRN NLV 01/100/36R-FSF, Reifen / Laufbelag: Blauer Elastikgummireifen - Rollastic®, spurlos, geräuscharmer Lauf, korrosionsunempfindlich, ~72 Shore A; Felge: Aus Polyamid PA6, schwarzExtra schwere Lenkgabel mit Anschraubplatte aus Stahlblech, Serie NLV, ohne Zentralbolzen, zweifacher Kugelkranz mit gehärteten Laufbahnen im Gabelkopf, gefettet, optimiertes Gabelspiel für eine leichte Drehbewegung des Gabelkopfes, Drehkranz mit Kunststoffabdichtung geschützt, Gehäuse verzinkt, mit Schmiernippel zum schmieren des Gabelkopfes, Radachse verschraubt
Weitere Informationen:
100x36:
mm Rad-Durchmesser (D)
100:
mm Lauffläche (T)
105x80:
mm Lochabstand (a x b)
80x55/60:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
9:
mm Bauhöhe (H)
130:
mm Ausladung (F)
40:
mm Schwenkradius
Weitere Suchbegriffe: Bluewheel; Blaue Rolle; Elastikgummirad; Elastikgummirollen; Lenkrolle; Feststeller; Totalfeststeller; Radbremse; Radfeststeller; Rollenlager; Elastikgummi; blaues Elastikgummi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,99*
€ 92,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,22*
€ 90,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 60,34*
€ 71,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,20*
€ 70,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,91*
€ 67,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,74*
€ 66,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 54,56*
€ 64,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 52,80*
€ 62,83
pro Stück
ab 250 Stück
€ 49,87*
€ 59,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
178834
ab € 24,67*
Ähnlich
Rollentechnik
178832
ab € 32,22*
Ähnlich
Rollentechnik
166393
ab € 8,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.