Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle mit Feststeller GRB NL 014/100/30R-FSF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-100453
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     100453
EAN/GTIN:
     4250777704281
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle mit feststeller elastik 1...
lenkrolle mit feststeller 100 mm
lenkrolle mit feststeller
Reifen / Laufbelag: Schwarzer Vollgummireifen, ~85 Shore A; Felge: Aus Stahlblech, verzinkt Leichte Lenkgabel mit Anschraubplatte aus Stahlblech, mit verpressten Zentralbolzen, zweifacher Kugelkranz im Gabelkopf, Drehkranz mit Kunststoffabdichtung, verzinkt, Serie NL, Radachse verschraubt
Weitere Informationen:
Aufbau:
Lenkrolle mit Feststeller
Raddurchmesser x Breite:
100x30 mm
Raddurchmesser:
100 mm
Lauffläche:
30 mm
Befestigung:
Anschraubplatte
Anschraubplatten Maß (A X B):
135x110 mm
Lochabstand (a x b):
105x75/80 mm
Durchmesser Anschraubloch (G1):
9 mm
Bauhöhe (H):
128 mm
Ausladung (F):
45 mm
Tragfähigkeit in KG:
70 kg
Material Bereifung:
Vollgummi
Farbe Bereifung:
schwarz
Laufbelaghärte:
85 Shore A
Spurlos:
nein
Material Gehäuse:
Stahl, gepresst
Feststeller Variante:
FSF
Gehäuseoberfläche:
verzinkt
Material Felge:
Stahlblech
Farbe Felge:
silber
Lager im Rad:
Rollenlager
Weitere Suchbegriffe: Transportgeräterolle, Lenkrolle, Bockrolle, Feststeller, Totalfeststeller, Schwerlastrolle, Transportrolle, Vollgummirad, Gummirad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
100454
ab € 5,67*
Ähnlich
Rollentechnik
100452
ab € 7,42*
Ähnlich
Rollentechnik
129119
ab € 2,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.