Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad Polyurethan Rollpur® für Linde(Fenwick-Lansing) 631655


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-04140675
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     04140675
EAN/GTIN:
     4250777753869
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
polyurethan reifen
Rad passend für OEM Nr. Steinbock 631655 Alle aufgeführten OEM Nr. sind nur für interne Vergleichszwecke geeignet!
Weitere Informationen:
Raddurchmesser x Breite:
100x40 mm
Raddurchmesser:
100 mm
Lauffläche:
40 mm
Nabenlänge (T1):
45 mm
Material Bereifung:
Polyurethan Rollpur®
Farbe Bereifung:
braun
Material Felge:
Guss
OEM Nummer:
631655
Hinweis::
Alle aufgeführten OEM Nr. sind nur für interne Vergleichszwecke geeignet!
Geeignet für:
Steinbock
Lagersitz:
47x15 mm
Weitere Suchbegriffe: Rad für Flurförderzeug, Rollen für Flurförderzeuge, FFZ Räder, FFZ Rollen, Staplerräder, Staplerrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.