Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad Polyurethan Rollpur® für Jungheinrich 27626480


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-02100871
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     02100871
EAN/GTIN:
     4250777739740
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
polyurethan reifen
Rad passend für OEM Nr. Jungheinrich 27626480 Alle aufgeführten OEM Nr. sind nur für interne Vergleichszwecke geeignet!
Weitere Informationen:
Raddurchmesser x Breite:
180x50 mm
Raddurchmesser:
180 mm
Lauffläche:
50 mm
Achsbohrung (d):
25 mm
Nabenlänge (T1):
60 mm
Einspannlänge:
60 mm
Material Bereifung:
Polyurethan Rollpur®
Farbe Bereifung:
braun
Laufbelaghärte:
92 Shore A
Material Felge:
Aluminium
OEM Nummer:
27626480
Hinweis::
Alle aufgeführten OEM Nr. sind nur für interne Vergleichszwecke geeignet!
Geeignet für:
Jungheinrich
Lager im Rad:
6005-2RS
Weitere Suchbegriffe: Rad für Flurförderzeug, Rollen für Flurförderzeuge, FFZ Räder, FFZ Rollen, Staplerräder, Staplerrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,73*
€ 109,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,28*
€ 107,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,87*
€ 103,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,85*
€ 81,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,78*
€ 79,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 59,47*
€ 70,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 44,62*
€ 53,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
02165912
ab € 33,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.