Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad Polyurethan Rollpur® für Linde(Fenwick-Lansing) 5778499


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-01117714
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     01117714
EAN/GTIN:
     4250777744942
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
polyurethan reifen
Rad passend für OEM Nr. Linde(Fenwick-Lansing) 5778499 Alle aufgeführten OEM Nr. sind nur für interne Vergleichszwecke geeignet!
Weitere Informationen:
Raddurchmesser x Breite:
125x50 mm
Raddurchmesser:
125 mm
Lauffläche:
50 mm
Achsbohrung (d):
20 mm
Nabenlänge (T1):
50 mm
Einspannlänge:
50 mm
Material Bereifung:
Polyurethan Rollpur®
Farbe Bereifung:
braun
Laufbelaghärte:
92 Shore A
Material Felge:
Guss
OEM Nummer:
5778499
Hinweis::
Alle aufgeführten OEM Nr. sind nur für interne Vergleichszwecke geeignet!
Geeignet für:
Linde(Fenwick-Lansing)
Lager im Rad:
6204-2RS
Weitere Suchbegriffe: Rad für Flurförderzeug, Rollen für Flurförderzeuge, FFZ Räder, FFZ Rollen, Staplerräder, Staplerrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,83*
€ 104,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,80*
€ 103,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,42*
€ 99,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,16*
€ 78,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,84*
€ 75,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 56,85*
€ 67,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.