Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad Polyurethan Rollpur® für Linde(Fenwick-Lansing) 5785323-001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-01100867
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     01100867
EAN/GTIN:
     4250777746878
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
polyurethan reifen
Rad passend für OEM Nr. Linde(Fenwick-Lansing) 5785323-001 Alle aufgeführten OEM Nr. sind nur für interne Vergleichszwecke geeignet!
Weitere Informationen:
Raddurchmesser x Breite:
125x40 mm
Raddurchmesser:
125 mm
Lauffläche:
40 mm
Achsbohrung (d):
25 mm
Nabenlänge (T1):
50 mm
Einspannlänge:
50 mm
Material Bereifung:
Polyurethan Rollpur®
Farbe Bereifung:
braun
Laufbelaghärte:
92 Shore A
Material Felge:
Guss
OEM Nummer:
5785323-001
Hinweis::
Alle aufgeführten OEM Nr. sind nur für interne Vergleichszwecke geeignet!
Geeignet für:
Linde(Fenwick-Lansing)
Lager im Rad:
6005-2RS
Weitere Suchbegriffe: Rad für Flurförderzeug, Rollen für Flurförderzeuge, FFZ Räder, FFZ Rollen, Staplerräder, Staplerrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,34*
€ 74,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,73*
€ 72,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,28*
€ 69,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,90*
€ 54,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 39,92*
€ 47,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.