Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle Rad Polyamid Ø200x50 mit Gleitlager & Anschraubplatte Bauhöhe 252mm Tragfähigkeit 1300 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-006363
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     006363
EAN/GTIN:
     4250777761574
Suchbegriffe:
Bockrolle
Schwerlastrolle
bockrolle ø200 x 50
schwerlastrolle
Bockrolle KSV NBGI 4/200/50G, Reifen / Laufbelag: Laufbelag und Felge aus Polyamid PA6G gedrehtExtra schwere Bockgabel mit Anschraubplatte aus Edelstahl, Serie NBGI Radachse V2A verschraubt
Weitere Informationen:
200x50:
mm Rad-Durchmesser (D)
200:
mm Lauffläche (T)
135x110:
mm Lochabstand (a x b)
105x80:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
11x16:
mm Bauhöhe (H)
252:
mm Tragfähigkeit in KG
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrolle 200mm, Edelstahlrolle; Edelstahlbockrolle; Edelstahlschwerlastbockrolle; Bockrolle; Schwerlastbockrolle; Kunststoffrolle; Kunststoffrad; Polyamidrad; Kugellagerrad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 351,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 586,08*
€ 697,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 576,38*
€ 685,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 456,30*
€ 543,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 446,79*
€ 531,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,31*
€ 512,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 421,26*
€ 501,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 407,66*
€ 485,12
pro Stück
ab 250 Stück
€ 385,02*
€ 458,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,88*
€ 418,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
006362
ab € 513,31*
Ähnlich
Rollentechnik
006361
ab € 443,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.