Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle ohne Feststeller Rad Polyamid Ø200x50 mit Gleitlager & Anschraubplatte Bauhöhe 253mm Tragfähigkeit 1300 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-006361
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     006361
EAN/GTIN:
     4250777761543
Suchbegriffe:
Edelstahlrolle; Edelstahllenkrolle;...
Lenkrolle ohne Feststeller KSV NLGI 4/200/50G, Reifen / Laufbelag: Laufbelag und Felge aus Polyamid PA6G gedrehtExtra schwere Lenkgabel mit Anschraubplatte aus Edelstahl, mit verschraubten Zentralbolzen, zweifacher Kugelkranz im Gabelkopf, Drehkranz mit Kunststoffabdichtung, Serie NLGI Radachse V2A verschraubt
Weitere Informationen:
200x50:
mm Rad-Durchmesser (D)
200:
mm Lauffläche (T)
140x110:
mm Lochabstand (a x b)
105x80:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
12:
mm Bauhöhe (H)
253:
mm Ausladung (F)
58:
mm Tragfähigkeit in KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 441,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 729,50*
€ 868,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 714,01*
€ 849,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 565,26*
€ 672,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 556,65*
€ 662,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 535,73*
€ 637,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 524,45*
€ 624,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 507,53*
€ 603,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 479,34*
€ 570,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 441,33*
€ 525,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
006363
ab € 350,30*
Ähnlich
Rollentechnik
006362
ab € 513,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.