Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mit Druckmechanik, Blau, 12 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mit Druckmechanik, Blau, 12 Stück
Mit Druckmechanik, Blau, 12 Stück
Mit Druckmechanik, Blau, 12 Stück
Mit Druckmechanik, Blau, 12 Stück
Mit Druckmechanik, Blau, 12 Stück
Mit Druckmechanik, Blau, 12 Stück
Mit Druckmechanik, Blau, 12 Stück
Artikel-Nr.:
     C1677-S0959920
Hersteller:
     Paper Mate
Herst.-Nr.:
     S0959920
EAN/GTIN:
     3501170959923
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Klicken, lächeln und los geht's! Mit den Paper Mate InkJoy 300RT Retractable Kugelschreibern und der blauen Tinte können Sie Ihren Worten und Gedanken freien Lauf lassen. Das ultraweiche Schreibsystem ermöglicht ein absolut müheloses Schreiben. Zudem verfügt jeder Kugelschreiber über einen komfortablen gummierten Griff, der bequem in der Hand liegt. Bringen Sie Leben in die Bude und verbreiten Sie mit Paper Mate InkJoy gute Laune!
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
300 RT
Farbe des Schaftes:
blau
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Farbe des Clips:
silber
Material des Schaftes:
Kunststoff
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber InkJoy
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Ausführung der Griffzone:
gummierte Griffzone
Beschreibung der Besonderheiten:
für müheloses Schreiben
Material des Clips:
Metall
Strichstärke:
1mm
Mine auswechselbar:
Ja
Typbezeichnung der Mine:
InkJoy Tintensystem
dokumentenecht:
Ja
Produkttypbezeichnung:
300 RT
Hersteller-Name:
Newell Brands
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,57334*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 12 Stück
€ 0,99334*
€ 1,18207
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,82334*
€ 0,97977
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78334*
€ 0,93217
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,77334*
€ 0,92027
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,57334*
€ 0,68227
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.