Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mit Kappe, Rot, 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mit Kappe, Rot, 50 Stück
Mit Kappe, Rot, 50 Stück
Mit Kappe, Rot, 50 Stück
Mit Kappe, Rot, 50 Stück
Mit Kappe, Rot, 50 Stück
Mit Kappe, Rot, 50 Stück
Artikel-Nr.:
     C1677-S0957140
Hersteller:
     Paper Mate
Herst.-Nr.:
     S0957140
EAN/GTIN:
     3501170957141
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Freude verbreiten mit lebhaften Farben! Paper Mate InkJoy 100ST Kugelschreiber haben ein weiches, schnell fließendes Schreibsystem, das die Tinte leicht verteilt und somit ein flüssiges Schreiben ermöglicht. Sogar die Arbeit oder die Schule wird zum reinsten Vergnügen mit den leuchtenden Farben und einer Tinte, die genauso frei fließt wie Ihre Gedanken. Füllen Sie jede Seite mit Leben und machen Sie mit Paper Mate InkJoy Kugelschreiber das Schreiben aufregender.
Weitere Informationen:
Strichstärke:
1,0 mm
Produkt-Typbezeichnung:
Kugelschreiber
dokumentenecht:
Ja
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
rot
Material des Clips:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
in Schreibfarbe
Artikelbezeichnung:
PaperMate InkJoy
Mine auswechselbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Dreikant-Form für erhöhten Komfort und vebesserte Kontrolle. Transparentes, eingefärbtes Gehäuse für einen frischen Look. InkJoy Tintensystem garantiert müheloses Schreiben.
Typbezeichnung der Mine:
InkJoy Tintensystem
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Clips:
in Schreibfarbe
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Produkttypbezeichnung:
Kugelschreiber
Hersteller-Name:
Newell Brands
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.