| |
|
| Artikel-Nr.: C1677-S0237630 Herst.-Nr.: S0237630 EAN/GTIN: 4006856823028 |
| |
|
| | |
| Geometrie-, Zeichendreieck (Büro, Schule) Geometrie-Dreieck. Werkstoff: Glasklarer, stabiler Kunststoff. Ausführung der Tuschekante: oberseitig. Ausführung der Tuschenoppen: oberseitig. Farbig hinterlegte Winkelgrade vorhanden. Die gegenläufige Bezifferung ist farbig hinterlegt. Länge der Hypotenuse: 16 cm. Farbe: transparent. 1 Stück im Polybag. Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Artikelbezeichnung: | Geometrie-Dreieck | Griff vorhanden: | Nein | Länge der Hypotenuse: | 16 | Beschreibung der Besonderheiten: | die gegenläufige Bezifferung ist farbig hinterlegt | Werkstoff: | Glasklarer, stabiler Kunststoff | farbig hinterlegte Winkelgrade vorhanden: | Ja | Ausführung der Tuschekante: | oberseitig | Ausführung der Tuschenoppen: | oberseitig | Ausführung des Tuschenoppens: | oberseitig |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |