Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-717082001 Herst.-Nr.: S0190433 EAN/GTIN: 8008285096116 |
| |
|
| | |
| Der Paper Mate Flexgrip Ultra-Druckkugelschreiber bietet flüssiges, bequemes Schreiben im eleganten und praktischen Design. Sein gummierter Schaft und der geriffelte Griff sorgen für außergewöhnlichen Komfort und Kontrolle auch bei längerem Schreiben. Zudem bestehen die Paper Mate Flexgrip Ultra Kugelschreiber zu 42% aus recycelten Materialien. Die Druckmechanik lässt die Schreibspitze ein- und ausfahren und die konische Metallspitze verleiht dem Ganzen ein hochwertiges Aussehen. Dieser Schreiber ist ideal für die Verwendung zu Hause, im Büro und in der Schule. Er verfügt über eine vielseitige mittlere Schreibspitze mit 1,0 mm für unterschiedlichste Schreibaufgaben. Mit dem praktischen Clip können Sie ihn zur einfachen Aufbewahrung oder für den Transport an einen Taschenplaner oder ein Notizbuch heften. Erhältlich in den Tintenfarben Schwarz, Blau, Rot und Grün. Paper Mate Kugelschreiber – die zuverlässigen Begleiter für tägliche Schreibaufgaben. Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Hergestellt aus 55% Recyclingmaterial (Spitze & Gehäuse) | abgerundetes, gummiertes Gehäuse für mehr Komfort | Farbe des Clips: | in Schreibfarbe | Produkt-Typbezeichnung: | Kugelschreiber | Ausführung der Vorschubmechanik: | Druckmechanik | Artikelbezeichnung: | Papermate Flexgrip Ultra | Ausführung der Griffzone: | komfortable Gummigriffzone mit 5 Einkerbungen für perfekte Griffigkeit | Strichstärke: | M 0,4 | Material des Clips: | Kunststoff | Farbe des Schaftes: | in Schreibfarbe | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | blau | Material des Schaftes: | Kunststoff | Typbezeichnung der Mine: | Papermate Lubriglide Kugelschreibermine | dokumentenecht: | Ja | Mine auswechselbar: | Ja | Produkttypbezeichnung: | Kugelschreiber |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 12 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 1,24* | € 1,81* | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,19* | € 2,03* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 1,20* | € 2,05* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,50* | € 2,19* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 1,29* | € 2,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 21,72* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|