Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mittlere Spitze (1,0 mm) / 12er-Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mittlere Spitze (1,0 mm) / 12er-Box
mittlere Spitze (1,0 mm) / 12er-Box
mittlere Spitze (1,0 mm) / 12er-Box
mittlere Spitze (1,0 mm) / 12er-Box
mittlere Spitze (1,0 mm) / 12er-Box
mittlere Spitze (1,0 mm) / 12er-Box
Artikel-Nr.:
     C1677-S0190153
Hersteller:
     Paper Mate
Herst.-Nr.:
     S0190153
EAN/GTIN:
     8008285096581
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Der Paper Mate Flexgrip Ultra-Kugelschreiber mit Kappe bietet flüssiges, bequemes Schreiben im eleganten und praktischen Design. Sein gummierter Schaft und der geriffelte Griff sorgen für außergewöhnlichen Komfort und ein Höchstmaß an Kontrolle auch bei längerem Schreiben. Zudem bestehen die Paper Mate Flexgrip Ultra Kugelschreiber zu 42% aus recycelten Materialien. Die Ausführung mit Kappe bewahrt das Schreibgerät vor dem Austrocknen, während die konische Metallspitze dem Ganzen ein hochwertiges Aussehen verleiht. Dieser Kugelschreiber ist ideal für die Verwendung zu Hause, im Büro und in der Schule. Er verfügt über eine vielseitige mittlere Schreibspitze mit 1,0 mm für unterschiedlichste Schreibaufgaben. Mit dem praktischen Clip können Sie ihn zur einfachen Aufbewahrung oder für den Transport an einen Taschenplaner oder ein Notizbuch heften. Erhältlich in den Tintenfarben Schwarz und Blau. Paper Mate Kugelschreiber – die zuverlässigen Begleiter für tägliche Schreibaufgaben.
Weitere Informationen:
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Beschreibung der Besonderheiten:
leuchtendere, lebendigere Farben
Artikelbezeichnung:
Papermate Flexgrip Ultra Stick
Produkt-Typbezeichnung:
Kugelschreiber
Farbe des Clips:
in Schreibfarbe
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Material des Clips:
Kunststoff
Ausführung der Griffzone:
komfortable Gummigriffzone mit 5 Einkerbungen für perfekte Griffigkeit
Strichstärke:
M
Mine auswechselbar:
Ja
Typbezeichnung der Mine:
Papermate Lubriglide Kugelschreibermine
dokumentenecht:
Ja
Farbe des Schaftes:
in Schreibfarbe
Produkttypbezeichnung:
Kugelschreiber
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,07*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 36 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.