| |
|
| Artikel-Nr.: C1677-2162143 Herst.-Nr.: 2162143 EAN/GTIN: 3026981621437 |
| |
|
| | |
| Werden Sie zu Ihrer eigenen Legende mit der Jotter Originals Glam Rock Kollektion. Diese Parker Schreibgeräte bahnen den Weg für Kugelschreiber in einer Palette an auffälligen Retrofarben und beweisen mit der unverwechselbaren Jotter Silhouette, dem charakteristischen Klick und dem Pfeil-Clip ihr Können. Die Parker Jotter Originals Glam Rock Kollektion ist eine aufsehenerregende Ergänzung der Jotter Familie für diejenigen, die es unkonventionell mögen, und bestens geeignet für das Schreiben unterwegs. Weitere Informationen: | | Garantie gewährt: | Ja | Mine auswechselbar: | Ja | dokumentenecht: | Ja | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | Blau | Ausführung der Vorschubmechanik: | Druckmechanik | Strichstärke: | M (Medium) | Typbezeichnung der Mine: | Parker Quinkflow Kugelschreibermine, dokumentenecht nach ISO ORM 12757-2 | Material des Schaftes: | Kunststoff | Farbe des Schaftes: | Peacock Blue, Sunshine Yellow, Azure Blue, Vermillion Red, Blush Rosa | Garantiedauer: | 2 Jahre + weitere 2 Jahre bei Registrierung auf der Parker-Website |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |