Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korrekturroller Econ Tape 3er Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Korrekturroller Econ Tape 3er Blister
Korrekturroller Econ Tape 3er Blister
Korrekturroller Econ Tape 3er Blister
Korrekturroller Econ Tape 3er Blister
Korrekturroller Econ Tape 3er Blister
Artikel-Nr.:
     C1677-2115310
Hersteller:
     Paper Mate
Herst.-Nr.:
     2115310
EAN/GTIN:
     3026981153105
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
Korrekturroller Econ Tape 3er Blister
Weitere Informationen:
Gehäusefarbe:
Blau
Farbe:
weiß
Höhe:
170
Breite:
22
Breite des Bandes:
5
nachfüllbar:
Nein
ohne Lösungsmittel:
Nein
Länge:
68
Länge des Bandes:
6
Clip vorhanden:
Nein
schattenfrei kopierbar:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.