Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibt wie ein Kugelschreiber, wird radiert wie ein Bleistift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibt wie ein Kugelschreiber, wird radiert wie ein Bleistift
Schreibt wie ein Kugelschreiber, wird radiert wie ein Bleistift
Schreibt wie ein Kugelschreiber, wird radiert wie ein Bleistift
Artikel-Nr.:
     C1677-2109251
Hersteller:
     Paper Mate
Herst.-Nr.:
     2109251
EAN/GTIN:
     3026981131639
Suchbegriffe:
Kugelschreiber
Kuli
kugelschreiber paper mate inkjoy st...
kugelschreiber
Fehler ausgeschlossen - mit dem löschbaren Paper Mate Replay Kugelschreiber können Sie Geschriebenes problemlos wieder löschen. Egal, ob Sie Notizen machen, Kreuzworträtsel oder Sudoku lösen, Klassenarbeiten schreiben oder einfach aus Spaß schreiben - mit diesem löschbaren Kugelschreiber ist alles möglich. Der Kugelschreiber verfügt über eine moderne löschbare Tinte, die schnelle und saubere Korrekturen ermöglicht. Seine unter Druck stehende Tintenpatrone schreibt in jedem Winkel - auch über Kopf! - und sorgt so für zuverlässiges Schreiben und ein sauberes, professionelles Erscheinungsbild. Die prägnante und gleichzeitig akkurate 1,0 mm dünne, mittlere Schreibspitze ist perfekt für alle Schreibarbeiten. Der Kugelschreiber verfügt außerdem über einen praktischen Radierer und einen in der Kappe integrierten Clip. Paper Mate - der zuverlässige Begleiter für tägliche Schreibaufgaben.
Weitere Informationen:
Typbezeichnung der Mine:
Kugelschreibermine
Hersteller-Name:
Newell Brands
Artikelbezeichnung:
REPLAY 12er Schachtel schwarz
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Schwarz
Mine auswechselbar:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Radierbare Kugelschreiber
Material des Schaftes:
Kunststoff
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Strichstärke:
1
Farbe des Schaftes:
Schwarz
dokumentenecht:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Radierbare Kugelschreiber
Weitere Suchbegriffe: kugelschreiber paper mate
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,29*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 36 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.