Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auswaschbarer Bastelkleber, Ideal zur Herstellung von Slime


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auswaschbarer Bastelkleber, Ideal zur Herstellung von Slime
Auswaschbarer Bastelkleber, Ideal zur Herstellung von Slime
Auswaschbarer Bastelkleber, Ideal zur Herstellung von Slime
Auswaschbarer Bastelkleber, Ideal zur Herstellung von Slime
Auswaschbarer Bastelkleber, Ideal zur Herstellung von Slime
Artikel-Nr.:
     C1677-2077929
Hersteller:
     Elmer's
Herst.-Nr.:
     2077929
EAN/GTIN:
     3026980779290
Suchbegriffe:
Bastel-Kleber
Bastelkleber
Bastelklebstoff
Bastelleim
Möchten Sie Slime herstellen? Nehmen Sie zunächst Elmer's klaren PVA-Kleber. Die flüssige, klare Kleberformel ist die Grundlage für eine durchsichtige Slime-Grundmasse, die Sie einfärben können. Befolgen Sie dazu einfach die Rezepte für klebrigen Slime von Elmer's. Der klare Kleber von Elmer's ist speziell für Kinder* geeignet, er ist auswaschbar, verläuft nicht und ist damit die perfekte Wahl für Schul-, Kunst- und Hobby-Bastelarbeiten. Er ist außerdem ideal, um etwas auf Papier oder Stoff zu befestigen, und eignet sich für alle sonstigen Bastelprojekte. Verwenden Sie Elmer's Kleber für die Herstellung von farbenfrohem Slime sowie für eine Vielzahl von Projekten. * Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.
Weitere Informationen:
Masse:
147
Produktverwendung:
Basteln und Slime selbst herstellen
ohne Lösungsmittel:
Ja
Ausführung des Behälters:
Flasche
transparenter Auftrag vorhanden:
Ja
nachfüllbar:
Nein
Kategorie der Anfangshaftung:
mittel
auswaschbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kreativkleber, bastel kleber
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.