Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auswaschbarer Bastelkleber, Ideal zur Herstellung von Slime


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auswaschbarer Bastelkleber, Ideal zur Herstellung von Slime
Auswaschbarer Bastelkleber, Ideal zur Herstellung von Slime
Auswaschbarer Bastelkleber, Ideal zur Herstellung von Slime
Auswaschbarer Bastelkleber, Ideal zur Herstellung von Slime
Artikel-Nr.:
     C1677-2077257
Hersteller:
     Elmer's
Herst.-Nr.:
     2077257
EAN/GTIN:
     3026980772574
Suchbegriffe:
Bastel-Kleber
Bastelkleber
Bastelklebstoff
Bastelleim
Möchten Sie Slime herstellen? Nehmen Sie zunächst Elmer's klaren PVA-Kleber. Die flüssige, klare Kleberformel ist die Grundlage für eine durchsichtige Slime-Grundmasse, die Sie einfärben können. Befolgen Sie dazu einfach die Rezepte für klebrigen Slime von Elmer's. Der klare Kleber von Elmer's ist speziell für Kinder* geeignet, er ist auswaschbar, verläuft nicht und ist damit die perfekte Wahl für Schul-, Kunst- und Hobby-Bastelarbeiten. Er ist außerdem ideal, um etwas auf Papier oder Stoff zu befestigen, und eignet sich für alle sonstigen Bastelprojekte. Verwenden Sie Elmer's Kleber für die Herstellung von farbenfrohem Slime sowie für eine Vielzahl von Projekten. * Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.
Weitere Informationen:
Kategorie der Anfangshaftung:
mittel
Ausführung des Behälters:
Flasche hat eine ergonomische Form. Kappe zur Verwendung aufdrehen&zudrehen;Kappe bei Bedarf abschraubbar
Masse:
1000
nachfüllbar:
Nein
Produktverwendung:
dünn auftragen und andrücken
ohne Lösungsmittel:
Ja
auswaschbar:
Ja
Hersteller-Name:
Newell Brands
Produkttypbezeichnung:
Auswaschbarer Bastelkleber, Ideal zur Herstellung von Slime
Weitere Suchbegriffe: Kreativkleber, bastel kleber
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 22 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.