Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korrekturroller Papermate Dryline i-mini, 3 Stk im Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Korrekturroller Papermate Dryline i-mini, 3 Stk im Blister
Korrekturroller Papermate Dryline i-mini, 3 Stk im Blister
Korrekturroller Papermate Dryline i-mini, 3 Stk im Blister
Artikel-Nr.:
     C1677-2027786
Hersteller:
     Paper Mate
Herst.-Nr.:
     2027786
EAN/GTIN:
     3501170770405
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
Korrekturroller Papermate Dryline i-mini. Weiß. Schattenfrei kopierbar. Ohne Lösungsmittel. Reißfester, elastischer polymer-beschichteter Film; seitliche Applikatorspitze für besseren Überblick. Gehäusefarbe: farbsortiert. Bandgröße (B x L): 5 mm x 12 m. Packungsart/-inhalt: Blister 3 Stück.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Korrekturroller
Höhe:
94
Beschreibung der Besonderheiten:
reißfester, elastischer polymer-beschichteter Film; seitliche Applikatorspitze für besseren Überblick
Gehäusefarbe:
f. sortiert
Farbe:
weiß
Breite des Bandes:
5
Artikelbezeichnung:
Papermate Dryline i-mini
ohne Lösungsmittel:
Ja
Breite:
23
Länge:
193
schattenfrei kopierbar:
Ja
Clip vorhanden:
Nein
nachfüllbar:
Nein
Länge des Bandes:
6
Produkttypbezeichnung:
Korrekturroller
Hersteller-Name:
Newell Brands
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.