Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dryline Grip Korrekturroller - 3er Blister (rot/blau/grün), 5mm/8,5 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Dryline Grip Korrekturroller - 3er Blister (rot/blau/grün), 5mm/8,5 m
Dryline Grip Korrekturroller - 3er Blister (rot/blau/grün), 5mm/8,5 m
Dryline Grip Korrekturroller - 3er Blister (rot/blau/grün), 5mm/8,5 m
Dryline Grip Korrekturroller - 3er Blister (rot/blau/grün), 5mm/8,5 m
Dryline Grip Korrekturroller - 3er Blister (rot/blau/grün), 5mm/8,5 m
Dryline Grip Korrekturroller - 3er Blister (rot/blau/grün), 5mm/8,5 m
Artikel-Nr.:
     C1677-2027780
Hersteller:
     Paper Mate
Herst.-Nr.:
     2027780
EAN/GTIN:
     3501178628838
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
Dryline Grip Korrekturroller - 3er Blister (rot/blau/grün), 5mm/8,5 m
Weitere Informationen:
nachfüllbar:
Nein
ohne Lösungsmittel:
Nein
schattenfrei kopierbar:
Ja
Farbe:
weiß
Länge:
95
Breite des Bandes:
5
Höhe:
194
Länge des Bandes:
12
Clip vorhanden:
Nein
Gehäusefarbe:
Grün, Blau, Rosa
Breite:
35
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 1,61* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,95*
€ 10,65
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,36*
€ 9,95
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,36*
€ 8,76
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 7,00*
€ 8,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,76*
€ 8,04
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 6,61*
€ 7,87
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,46*
€ 7,69
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,20*
€ 7,38
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,83*
€ 5,75
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.