Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mittlere Spitze (1,0 mm) / 5er-Packung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mittlere Spitze (1,0 mm) / 5er-Packung
mittlere Spitze (1,0 mm) / 5er-Packung
mittlere Spitze (1,0 mm) / 5er-Packung
mittlere Spitze (1,0 mm) / 5er-Packung
Artikel-Nr.:
     C1677-2027755
Hersteller:
     Paper Mate
Herst.-Nr.:
     2027755
EAN/GTIN:
     8008285024997
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Der Paper Mate Flexgrip Ultra-Druckkugelschreiber bietet flüssiges, bequemes Schreiben im eleganten und praktischen Design. Sein gummierter Schaft und der geriffelte Griff sorgen für außergewöhnlichen Komfort und Kontrolle auch bei längerem Schreiben. Zudem bestehen die Paper Mate Flexgrip Ultra Kugelschreiber zu 42% aus recycelten Materialien. Die Druckmechanik lässt die Schreibspitze ein- und ausfahren und die konische Metallspitze verleiht dem Ganzen ein hochwertiges Aussehen. Dieser Schreiber ist ideal für die Verwendung zu Hause, im Büro und in der Schule. Er verfügt über eine vielseitige mittlere Schreibspitze mit 1,0 mm für unterschiedlichste Schreibaufgaben. Mit dem praktischen Clip können Sie ihn zur einfachen Aufbewahrung oder für den Transport an einen Taschenplaner oder ein Notizbuch heften. Erhältlich in den Tintenfarben Schwarz, Blau, Rot und Grün. Paper Mate Kugelschreiber – die zuverlässigen Begleiter für tägliche Schreibaufgaben.
Weitere Informationen:
Material des Clips:
Kunststoff
Produkt-Typbezeichnung:
Kugelschreiber
Farbe des Clips:
in Schreibfarbe
Artikelbezeichnung:
Papermate Flexgrip Ultra
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Strichstärke:
M 0,4
Farbe des Schaftes:
in Schreibfarbe
Typbezeichnung der Mine:
Lubriglide Mine
dokumentenecht:
Ja
Ausführung der Griffzone:
gummierte Griffzone
Material des Schaftes:
Kunststoff
Mine auswechselbar:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Kugelschreiber
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.