Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mit Kappe, gemischte Sonderfarben, 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mit Kappe, gemischte Sonderfarben, 10 Stück
Mit Kappe, gemischte Sonderfarben, 10 Stück
Mit Kappe, gemischte Sonderfarben, 10 Stück
Artikel-Nr.:
     C1677-1956751
Hersteller:
     Paper Mate
Herst.-Nr.:
     1956751
EAN/GTIN:
     3501179567518
Suchbegriffe:
Kugelschreiber
Kuli
kugelschreiber paper mate
kugelschreiber
Freude verbreiten mit lebhaften Farben! Paper Mate InkJoy 100ST Kugelschreiber haben ein weiches, schnell fließendes Schreibsystem, das die Tinte leicht verteilt und somit ein flüssiges Schreiben ermöglicht. Sogar die Arbeit oder die Schule wird zum reinsten Vergnügen mit den leuchtenden Farben und einer Tinte, die genauso frei fließt wie Ihre Gedanken. Füllen Sie jede Seite mit Leben und machen Sie mit Paper Mate InkJoy Kugelschreiber das Schreiben aufregender.
Weitere Informationen:
Strichstärke:
1
Mine auswechselbar:
Ja
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz, blau, rot, grün, hellgrün, orange, magenta, türkis, pink
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Typbezeichnung der Mine:
ULV
Farbe des Schaftes:
blau, schwarz, rot, grün, pink, lila, orange, türkis, braun, limette
dokumentenecht:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: kugelschreiber 10 stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,78*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.