Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mit Kappe, Gemischte Farben, 8 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mit Kappe, Gemischte Farben, 8 Stück
Mit Kappe, Gemischte Farben, 8 Stück
Mit Kappe, Gemischte Farben, 8 Stück
Mit Kappe, Gemischte Farben, 8 Stück
Artikel-Nr.:
     C1677-1956737
Hersteller:
     Paper Mate
Herst.-Nr.:
     1956737
EAN/GTIN:
     3501179567372
Suchbegriffe:
Kugelschreiber
Kuli
kugelschreiber 8 stück
kugelschreiber
Freude verbreiten mit lebhaften Farben! Paper Mate InkJoy 100ST Kugelschreiber haben ein leichtgängiges, schnell fließendes Schreibsystem, das die Tinte leicht verteilt und somit ein flüssiges Schreiben ermöglicht. Selbst Arbeit oder Schule machen mehr Spaß, wenn Sie aus einem Regenbogen von brillanten Farben auswählen und Ihre Gedanken perfekt zum Ausdruck bringen können. Füllen Sie jede Seite mit Leben und machen Sie mit Paper Mate InkJoy Kugelschreibern das Schreiben aufregender.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz, blau, rot, orange, pink, lila, hellblau, dunkelgrün
Typbezeichnung der Mine:
ULV
Material des Schaftes:
Kunststoff
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
dokumentenecht:
Nein
Mine auswechselbar:
Ja
Strichstärke:
1
Farbe des Schaftes:
blau, schwarz, rot, grün, pink, lila, orange, türkis
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,80*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.