Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mit Kappe, Schwarz, 5 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mit Kappe, Schwarz, 5 Stück
Mit Kappe, Schwarz, 5 Stück
Mit Kappe, Schwarz, 5 Stück
Mit Kappe, Schwarz, 5 Stück
Mit Kappe, Schwarz, 5 Stück
Artikel-Nr.:
     C1677-1956729
Hersteller:
     Paper Mate
Herst.-Nr.:
     1956729
EAN/GTIN:
     3501179567297
Suchbegriffe:
Kugelschreiber
Kuli
kugelschreiber 5er
kugelschreiber
Freude verbreiten mit lebhaften Farben! Paper Mate InkJoy 100ST Kugelschreiber haben ein leichtgängiges, schnell fließendes Schreibsystem, das die Tinte leicht verteilt und somit ein flüssiges Schreiben ermöglicht. Selbst Arbeit oder Schule machen mehr Spaß, wenn Sie aus einem Regenbogen von brillanten Farben auswählen und Ihre Gedanken perfekt zum Ausdruck bringen können. Füllen Sie jede Seite mit Leben und machen Sie mit Paper Mate InkJoy Kugelschreibern das Schreiben aufregender.
Weitere Informationen:
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Mine auswechselbar:
Ja
Typbezeichnung der Mine:
ULV
Farbe des Schaftes:
schwarz
Material des Schaftes:
Kunststoff
Strichstärke:
1
dokumentenecht:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,18*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.