Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mit Druckmechanik, Blau, 2 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mit Druckmechanik, Blau, 2 Stück
Mit Druckmechanik, Blau, 2 Stück
Mit Druckmechanik, Blau, 2 Stück
Mit Druckmechanik, Blau, 2 Stück
Artikel-Nr.:
     C1677-1956561
Hersteller:
     Paper Mate
Herst.-Nr.:
     1956561
EAN/GTIN:
     3501179565613
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Klicken, lächeln und los geht's! Mit den Paper Mate InkJoy 300RT Retractable Kugelschreibern und der blauen Tinte können Sie Ihren Worten und Gedanken freien Lauf lassen. Das ultraweiche Schreibsystem ermöglicht ein absolut müheloses Schreiben. Zudem verfügt jeder Kugelschreiber über einen komfortablen gummierten Griff, der bequem in der Hand liegt. Bringen Sie Leben in die Bude und verbreiten Sie mit Paper Mate InkJoy gute Laune!
Weitere Informationen:
Material des Schaftes:
Kunststoff
Strichstärke:
1
Farbe des Schaftes:
blau
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Typbezeichnung der Mine:
ULV
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
dokumentenecht:
Nein
Mine auswechselbar:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,26*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.