Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber JOTTER Edelstahl G.C. - 1er Blister, Druckmechanik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber JOTTER Edelstahl G.C. - 1er Blister, Druckmechanik
Kugelschreiber JOTTER Edelstahl G.C. - 1er Blister, Druckmechanik
Kugelschreiber JOTTER Edelstahl G.C. - 1er Blister, Druckmechanik
Artikel-Nr.:
     C1677-1953206
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     1953206
EAN/GTIN:
     3501179532066
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Kugelschreiber JOTTER Edelstahl G.C. - 1er Blister. Druckmechanik. Ausführung Mine: M, Blau. Ausführung Stift: Edelstahl + geschliffen + lackiert. Clip: Edelstahl, Edelstahl. Ein kunstvoll gefertigter, ikonischer Edelstahlkorpus,. Garantiedauer: 24 Monate. Farbe des Schaftes: Edelstahl.
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
Newell Brands
dokumentenecht:
Ja
Material des Schaftes:
Edelstahl + geschliffen + lackiert
Material des Clips:
Edelstahl
Farbe des Schaftes:
Edelstahl
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Produkt-Typbezeichnung:
Kugelschreiber
Lieferanten-Name:
JOT SS GT BP M BLU HS
Typbezeichnung der Mine:
QUINKflow Kugelschreibermine
Garantie gewährt:
Ja
Strichstärke:
M
Lieferanten-Artikelnummer:
1953206
Beschreibung der Besonderheiten:
Ein kunstvoll gefertigter, ikonischer Edelstahlkorpus,
Farbe des Clips:
Edelstahl
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Blau
GTIN:
3501179532066
Artikelbezeichnung:
JOTTER Edelstahl G.C. - 1er Blister
Mine auswechselbar:
Ja
Garantiedauer:
24 Monate
Herstellerartikelnummer:
1953206
Zolltarifnummer (TARIC):
9608109200
Lieferantenname:
JOT SS GT BP M BLU HS
Produkttypbezeichnung:
Kugelschreiber
Lieferantenartikelnummer:
1953206
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 18 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.