| |
|
| Artikel-Nr.: C1677-1950372 Herst.-Nr.: 1950372 EAN/GTIN: 3501179503721 |
| |
|
| | |
| Kugelschreibermine QUINKflow - Schwarz 2er Blister Kugelschreiber-Ersatzmine. Verwendung für Produkt: Kugelschreiber-Ersatzmine. Typbezeichnung der Mine: Kugelschreiber-Ersatzmine. Ausführung Mine: M, Schwarz. Material des Schaftes: Edelstahl + Kunststoff Endstück. Parker Kugelschreiberminen sorgen für ein besonders geschmeidiges Schreiberlebnis und einen verbesserten Tintenfluss - für optimale Zuverlässigkeit und Performance.. Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | QUINKflow - Schwarz 2er Blister | Produkt-Typbezeichnung: | Kugelschreiber-Ersatzmine | GTIN: | 3501179503721 | Hersteller-Name: | Newell Brands | Lieferanten-Artikelnummer: | 1950372 | Typbezeichnung der Mine: | Kugelschreiber-Ersatzmine | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | Schwarz | Länge: | 99 | Beschreibung der Besonderheiten: | Parker Kugelschreiberminen sorgen für ein besonders geschmeidiges Schreiberlebnis und einen verbesserten Tintenfluss - für optimale Zuverlässigkeit und Performance. | Material des Schaftes: | Edelstahl + Kunststoff Endstück | dokumentenecht: | Ja | Strichstärke: | M | Lieferanten-Name: | PK REF QINKFLW BP M.BLK BL2 | Verwendung für Produkt: | Kugelschreiber-Ersatzmine | Lieferantenartikelnummer: | 1950372 | Lieferantenname: | PK REF QINKFLW BP M.BLK BL2 | Zolltarifnummer (TARIC): | 9608600000 | Produkttypbezeichnung: | Kugelschreiber-Ersatzmine | Herstellerartikelnummer: | 1950372 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |