Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreibermine QUINKflow - Schwarz 1er Blister Kugelschreiber-Ersatzmine, F,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreibermine QUINKflow - Schwarz 1er Blister Kugelschreiber-Ersatzmine, F,
Kugelschreibermine QUINKflow - Schwarz 1er Blister Kugelschreiber-Ersatzmine, F,
Kugelschreibermine QUINKflow - Schwarz 1er Blister Kugelschreiber-Ersatzmine, F,
Artikel-Nr.:
     C1677-1950367
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     1950367
EAN/GTIN:
     3501179503677
Suchbegriffe:
Großraummine Kuli
Kugelschreiber-Großraummine
Kugelschreibergroßraummine
Kugelschreiber-Mine
Kugelschreibermine QUINKflow - Schwarz 1er Blister Kugelschreiber-Ersatzmine. Verwendung für Produkt: Kugelschreiber-Ersatzmine. Typbezeichnung der Mine: Kugelschreiber-Ersatzmine. Ausführung Mine: F, Schwarz. Material des Schaftes: Edelstahl + Kunststoff Endstück. Parker Kugelschreiberminen sorgen für ein besonders geschmeidiges Schreiberlebnis und einen verbesserten Tintenfluss - für optimale Zuverlässigkeit und Performance..
Weitere Informationen:
GTIN:
3501179503677
Hersteller-Name:
Newell Brands
Lieferanten-Artikelnummer:
1950367
Produkt-Typbezeichnung:
Kugelschreiber-Ersatzmine
Artikelbezeichnung:
QUINKflow - Schwarz 1er Blister
Verwendung für Produkt:
Kugelschreiber-Ersatzmine
Länge:
99
Typbezeichnung der Mine:
Kugelschreiber-Ersatzmine
Strichstärke:
F
Lieferanten-Name:
PK REF QINKFLW BP F BLK BL1
dokumentenecht:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Parker Kugelschreiberminen sorgen für ein besonders geschmeidiges Schreiberlebnis und einen verbesserten Tintenfluss - für optimale Zuverlässigkeit und Performance.
Material des Schaftes:
Edelstahl + Kunststoff Endstück
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Schwarz
Lieferantenartikelnummer:
1950367
Produkttypbezeichnung:
Kugelschreiber-Ersatzmine
Herstellerartikelnummer:
1950367
Zolltarifnummer (TARIC):
9608600000
Lieferantenname:
PK REF QINKFLW BP F BLK BL1
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.