Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Defekt, Folie, wiederablösbar, Ø 35 mm, 500 Stück/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
99775
99775
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-99775
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     99775
EAN/GTIN:
     4060081041374
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Qualitätskennzeichnung - Defekt
aufkleber moedel
Qualitätskennzeichnung Defekt
Material: Folie selbstklebend, wiederablösbar
Format: 35 mm Ø
Grundfarbe: rot
Schriftfarbe: weiß
Text: Defekt
Lieferform: 500 Stück/Rolle
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
selbstklebend
Lieferform:
Rolle
Material:
Folie
Außen Ø:
35 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: aufkleber, Qualitätskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 52,10*
€ 62,00
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 51,43*
€ 61,20
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 48,46*
€ 57,67
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 45,32*
€ 53,93
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 42,68*
€ 50,79
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 41,22*
€ 49,05
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 34,25*
€ 40,76
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
99774
ab € 34,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.