Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Bitte klingeln Rollstuhlfahrer/Kinderwagen, Edelstahl, selbstklebend, 160x40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
97010
97010
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-97010
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     4188
EAN/GTIN:
     4060081034925
Suchbegriffe:
Bitte Klingeln
Piktogramm Rollstuhl
Symbolschilder Rollstuhlfahrer
piktogramm rollstuhl edelstahl
Bitte klingeln mit Symbolen
"Rollstuhlfahrer/Kinderwagen"
Material: Edelstahl 1 mm selbstklebend
Format: 4 x 16 cm
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
4188
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Edelstahl
Norm:
DGUV-Information-215-111
Höhe:
40 mm
Breite:
160 mm
Stärke:
0,8 mm
Weitere Suchbegriffe: piktogramm rollstuhl, Symbolschild, Textschild, Piktogramm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.