Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Gefahrzettel "begrenzte Mengen", Folie, 250x250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
66145
66145
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-66145
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     GEF118F25
EAN/GTIN:
     4060081030309
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Gefahrgutetiketten begrenzte Menge
Gefahrgutzettel begrenzte Menge
Kennzeichnung von Versandstücken, die begrenzte
Mengen enthalten
(für Straßen-, Schienen- und Seeverkehr)
PVC-Haftfolie 25 x 25 cm
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
GEF118F25
Eigenschaft:
seewasserbeständig
Lieferform:
selbstklebend,Einzeletikett
Material:
Folie
Norm:
ADR
Höhe:
250 mm
Breite:
250 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: gefahrgutetiketten begrenzte menge 250x250, gefahrgutetiketten begrenzte menge, aufkleber moedel, Gefahrzettel, Gefahrenzettel, Großzettel, Placard
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,91*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
GEF118F10
ab € 0,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.