Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahnenschild Erste Hilfe, ISO 7010, Kunststoff, 200x200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
65626
65626
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-65626
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     F9106K20
EAN/GTIN:
     4060081029303
Suchbegriffe:
Alle Erste Hilfe Kennzeichnung
Erste Hilfe E003 Rettungszeichen
Rettungszeichen EN ISO 7010 E003 Er...
rettungszeichen en iso 7010 e003 er...
Fahnenschild Erste Hilfe
Material: Kunststoff
mit 2 Bohrungen à 3 mm Ø
Format: 20 x 20 cm
gemäß:
alte ASR A1.3 (2007)
BGV A8, E03
ASR A1.3 (2013)
DIN EN ISO 7010, E003
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
F9106K20
Material:
Kunststoff
Norm:
ASR-A1.3-2007
Höhe:
200 mm
Breite:
200 mm
Stärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: alle erste hilfe kennzeichnung, rettungszeichen en iso 7010 e003 erste hilfe 200x200, Fahnenschild, Erste-Hilfe-Einrichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
F9106AHL20
ab € 11,21*
Ähnlich
Moedel
F9106KHL20
ab € 9,96*
Ähnlich
Moedel
F9106KHL148
ab € 7,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.