Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Ausgang, Folie, langnachleuchtend, 160-mcd, 297x105 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
61087
61087
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-61087
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     966FHL105
EAN/GTIN:
     4060081028634
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Aufkleber
Textschild "Ausgang"
HIGHLIGHT - langnachleuchtendes Sicherheitsprodukt
Material: Folie selbstklebend
Format: 297 x 105 mm
Leuchtdichte: 160 mcd/m²
erfüllt Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
966FHL105
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Leuchtdichte:
selbstklebend,160-mcd
Leuchtklasse:
C-nach-DIN-67510-1
Material:
Folie
Norm:
DIN-67510
Höhe:
105 mm
Breite:
297 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Aufklebeschilder, Ausgang Hinweisschild, hinweisschild ausgang, allgemeine hinweisschilder, hinweisschild moedel, Textschild, Fluchtwegschild, Fluchtschild, Fluchtzeichen, Rettungsschild, Rettungszeichen, Fluchtwegzeichen, Rettungswegschild, Rettungswegzeichen, Fluchtwegmarkierung, Fluchtwegkennzeichen, Rettungswegmarkierung, Fluchtwegbeschilderung, Fluchtwegkennzeichnung, Rettungswegkennzeichen, Rettungswegbeschilderung, Rettungswegkennzeichnung, langnachleuchtend, nachleuchtend, HIGHLIGHT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
966FHL148
ab € 5,27*
Ähnlich
Moedel
966KHL105
ab € 6,65*
Ähnlich
Moedel
966KHL148
ab € 6,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.