Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Notausgang links abwärts, ISO 7010, Kunststoff, langnachleuchtend, 160-mcd, 297x148 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
60877
60877
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-60877
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     9302KHL148L
EAN/GTIN:
     4060081001163
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Notausgang links mit Pfeil E001 Flu...
Rettungszeichen ASR A1.3:2013 E001 ...
Rettungszeichen EN ISO 7010 E001 No...
Rettungsweg schräg links unten
HIGHLIGHT - langnachleuchtendes Sicherheitsprodukt
Fluchtwegschild mit den Symbolen „Richtungspfeil
nach schräg links unten“ und „Notausgang
links“ (E001)
Kombischild ohne Lichtkante zwischen den Symbolen
Sicherheitsaussage vom Punkt des Betrachters:
abwärts gehen nach links (Etagenwechsel anzeigen)
Material: Kunststoff
Format: 297 x 148 mm (BxH)
Leuchtdichte: 160 mcd/m²
erfüllt Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398
gemäß:
ASR A1.3 (2013)
DIN ISO 16069
DIN ISO 3864 und DIN EN ISO 7010 (E001)
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
9302KHL148L
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Leuchtdichte:
160-mcd
Leuchtklasse:
C-nach-DIN-67510-1
Material:
Kunststoff
Norm:
ASR-A1.3-2013
Höhe:
148 mm
Breite:
297 mm
Stärke:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: Rettungsweg links, Rettungszeichen links, Rettungsweg links Treppe abwärts, Rettungsweg links abwärts, alle fluchtwegschilder notausgang kunststoff, rettungsweg links, rettungsweg links kunststoff, Symbolschild, Fluchtwegschild, Fluchtschild, Fluchtzeichen, Rettungsschild, Rettungszeichen, Fluchtwegzeichen, Rettungswegschild, Rettungswegzeichen, Fluchtwegmarkierung, Fluchtwegkennzeichen, Rettungswegmarkierung, Fluchtwegbeschilderung, Fluchtwegkennzeichnung, Rettungswegkennzeichen, Rettungswegbeschilderung, Rettungswegkennzeichnung, langnachleuchtend, nachleuchtend, HIGHLIGHT
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 7 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 8 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 9 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
9302FHL148L
ab € 5,30*
Ähnlich
Moedel
9302FHL20L
ab € 4,34*
Ähnlich
Moedel
9302AHL148L
ab € 6,76*
Ähnlich
Moedel
9302AHL20L
ab € 10,51*
Ähnlich
Moedel
9302A2HL160297L
ab € 29,95*
Ähnlich
Moedel
9302KHL20L
ab € 4,53*
Ähnlich
Moedel
9302KHL148LS
ab € 6,83*
Ähnlich
Moedel
9302KHL20LS
ab € 10,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.