Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Richtungspfeil für Rettungszeichen, Kunststoff, langnachleuchtend, 160-mcd, 297x105 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
60818
60818
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-60818
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     920KHL105
EAN/GTIN:
     4060081027576
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Fluchtwegschilder Praxisbewährt
Rettungsweg Richtungspfeil
fluchtwegschilder praxisbewährt kun...
Richtungspfeil
HIGHLIGHT - langnachleuchtendes Sicherheitsprodukt
Material: Kunststoff
Format: 297 x 105 mm
Leuchtdichte: 160 mcd/m²
erfüllt Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
920KHL105
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Leuchtdichte:
160-mcd
Leuchtklasse:
C-nach-DIN-67510-1
Material:
Kunststoff
Norm:
DIN-67510
Höhe:
105 mm
Breite:
297 mm
Stärke:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: fluchtwegschilder praxisbewährt, Symbolschild, Fluchtwegschild, Fluchtschild, Fluchtzeichen, Rettungsschild, Rettungszeichen, Fluchtwegzeichen, Rettungswegschild, Rettungswegzeichen, Fluchtwegmarkierung, Fluchtwegkennzeichen, Rettungswegmarkierung, Fluchtwegbeschilderung, Fluchtwegkennzeichnung, Rettungswegkennzeichen, Rettungswegbeschilderung, Rettungswegkennzeichnung, langnachleuchtend, nachleuchtend, HIGHLIGHT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
920FHL105
ab € 4,32*
Ähnlich
Moedel
920FHL148
ab € 2,64*
Ähnlich
Moedel
920FHL20
ab € 4,37*
Ähnlich
Moedel
920KHL148
ab € 3,33*
Ähnlich
Moedel
920KHL20
ab € 9,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.