Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Notruftelefon, Folie, langnachleuchtend, 160-mcd, 200x200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
60627
60627
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-60627
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     905FHL20
EAN/GTIN:
     4060081026395
Suchbegriffe:
Alle Erste Hilfe Kennzeichnung
Rettungsschild BGV A8 Notruftelefon
Rettungszeichen BGV A8 Notruftelefo...
alle erste hilfe kennzeichnung
Notruftelefon
HIGHLIGHT - langnachleuchtendes Sicherheitsprodukt
Material: Folie selbstklebend
Format: 200 x 200 mm
Leuchtdichte: 160 mcd/m²
erfüllt Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398
gemäß:
alte ASR A1.3 (2007)
BGV A8, E07
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
905FHL20
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Leuchtdichte:
selbstklebend,160-mcd
Leuchtklasse:
C-nach-DIN-67510-1
Material:
Folie
Norm:
ASR-A1.3-2007
Höhe:
200 mm
Breite:
200 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Erste-Hilfe-Einrichtung, langnachleuchtend, nachleuchtend, HIGHLIGHT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
905FHL148
ab € 3,36*
Ähnlich
Moedel
905KHL148
ab € 2,34*
Ähnlich
Moedel
905KHL20
ab € 4,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.