Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Leinenzwang für Hunde!, Alu, 300x300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
60404
60404
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-60404
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     876A
EAN/GTIN:
     4060081025022
Suchbegriffe:
Leinenzwang
leinenzwang
Leinenzwang für Hunde!
Material: Aluminium 0,6 mm
Format: 30 x 30 cm
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
876A
Farbe:
Weiß
Material:
Aluminium
Höhe:
300 mm
Breite:
300 mm
Stärke:
0,6 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Textschild, Hundeschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.