Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild KRAN NOT AUS, Alu, 200x300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
60403
60403
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-60403
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     873A
EAN/GTIN:
     4060081025015
Suchbegriffe:
NOT-AUS-Schild
not aus schild
KRAN NOT AUS
Material: Aluminium 0,6 mm
Format: 30 x 20 cm
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
873A
Farbe:
Gelb
Material:
Aluminium
Höhe:
300 mm
Breite:
200 mm
Stärke:
0,6 mm
Weitere Suchbegriffe: Textschild, Maschinenkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.