Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Piktogramm Nichtraucher, Alu silber eloxiert, 148x148 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
60270
60270
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-60270
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     8305
EAN/GTIN:
     4060081024650
Suchbegriffe:
Hinweisschild Nichtraucher
Hinweisschild Rauchen Verboten
Piktogramm Rauchen verboten
Rauchen verboten (Piktogramm)
Piktogramm Nichtraucher
Material: Aluminium silber eloxiert 0,5 mm
Format: 14,8 x 14,8 cm
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
8305
Farbe:
Silber-Eloxiert
Material:
Aluminium
Höhe:
148 mm
Breite:
148 mm
Stärke:
0,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschilder Rauchen verboten, piktogramm rauchen verboten alu, piktogramm rauchen verboten, Symbolschild, Piktogramm, Rauchverbotsschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.