Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Keine Werbung einwerfen, Folie, 70x20 mm, 7 Stück/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
60179
60179
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-60179
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     8104F20
EAN/GTIN:
     4060081024124
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Reklameeinwurf verboten
aufkleber moedel
Keine Werbung einwerfen
Material: Folie selbstklebend
Format: 2 x 7 cm
LE = 7 Stück/Bogen
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
8104F20
Eigenschaft:
selbstklebend
Farbe:
Weiß
Material:
Folie
Höhe:
20 mm
Breite:
70 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: reklameeinwurf verboten, Textschild, Briefkastenschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,07*
  
Preis gilt ab 15.000 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 2,44*
€ 2,90
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 1,83*
€ 2,18
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 1,71*
€ 2,03
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 1,59*
€ 1,89
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 1,41*
€ 1,68
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 1,38*
€ 1,64
pro Bogen
ab 15000 Bögen
€ 1,07*
€ 1,27
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.