Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Einfahrt freihalten!, Alu, 300x200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
60009
60009
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-60009
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     805AW
EAN/GTIN:
     4060081023998
Suchbegriffe:
Hinweisschilder für Einfahrten
hinweisschilder für einfahrten
Einfahrt freihalten!
Material: Aluminium 0,6 mm
Format: 30x20 cm
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
805AW
Farbe:
Weiß
Material:
Aluminium
Höhe:
200 mm
Breite:
300 mm
Stärke:
0,6 mm
Weitere Suchbegriffe: Textschild, Hinweisschild, Hinweiszeichen, Hinweiskennzeichen, Hinweisbeschilderung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.