Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgang verboten, Textschild, Alu, Ø 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
58918
58918
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-58918
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     690A20
EAN/GTIN:
     4060081020140
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Durchgang verboten (Hinweisschild)
Durchgang verboten
Material: Aluminium
Format: 20 cm Ø
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
690A20
Material:
Aluminium
Außen Ø:
200 mm
Stärke:
0,6 mm
Weitere Suchbegriffe: hinweisschild durchgang, allgemeine hinweisschilder, hinweisschild moedel, Textschild, Verbotsschild, Verbotszeichen, Verbotskennzeichen, Verbotsbeschilderung, Verbotskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
690F20
ab € 1,70*
Ähnlich
Moedel
690A40
ab € 8,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.