Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Etikett für Verteiler-, Stromkreis- und Leuchtennummer,Folie, Ø 39 mm,30 Stk./VE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
58313
58313
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-58313
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     580
EAN/GTIN:
     4060081017027
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Stromkreisbezeichnungsschilder
zum Selbstbeschriften
für Verteiler-, Stromkreis- und Leuchtennummer
Material: Folie selbstklebend,
mit Schutzlaminat
Format: Ø 39 mm
VE: 30 Etiketten und 30 Laminate
gemäß DIN V VDE V 0108-100:2010-08
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
580
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Folie
Norm:
VDE-0108-100
Außen Ø:
39 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Stromkreisbezeichnung, Stromkreiskennzeichen, Stromkreisnummer, aufkleber moedel, stromkreisbezeichnung, Selbstbeschriften, Elektrokennzeichnung, Stromkreisbezeichnungsschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,20*
€ 18,09
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,84*
€ 17,66
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 14,42*
€ 17,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,13*
€ 15,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,39*
€ 14,74
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,09*
€ 14,39
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,58*
€ 11,40
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.